• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MODULO- und Wandhalterung, kurz

Artikel-Nr.: 3259439
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3259439
EAN / GTIN 4046459169413
Herstellernummer 3259439

Beschreibung

Beschreibung:

Die kurze MODULO-/ Wandhalterung ermöglicht besonders die stabile Montage des stationären Federspanners KL-5501 B am MODULO Werkzeug-/ Montagewagen KL-4999-120 A oder KL-4999-121 A (GEDORE 1507 XL)., Auch geeignet für die platzsparende Montage an einer senkrechten Wand., Jedoch ist hierbei aufgrund der Nähe zur Wand die Verwendung einer Handratsche nur bis zu einem Rückstellwinkel von cirka 180° möglich., Die Verwendung der Handkurbel KL-5501-40 ist ausgeschlossen., Alternativ die lange Wandhalterung KL-5501-212 verwenden.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb