• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zange für Kraftstoffleitung

Artikel-Nr.: 3257223
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3257223
EAN / GTIN 4046459169123
Herstellernummer 3257223
L-Nummer L60160 6531

Beschreibung

Beschreibung:

Ermöglicht das fachgerechte Entriegeln von Schnellkupplungen an Kraftstoffleitungen., Erforderlich z.B. beim Wechsel des Kraftstofffilters oder bei Reparaturarbeiten am Kraftstoffsystem., Moderne Schnellkupplungen an Kraftstoffleitungen verfügen über sehr kleine Entriegelungslaschen, welche mit einer herkömmlichen Entriegelungszange nicht betätigt werden können, da die Zangenfinger zu groß sind., Die spezielle Gestaltung dieser Zangenfinger, welche zusätzlich bis zu 90° schwenkbar sind, ermöglichen ein beschädigungsfreies Entriegeln auch an schwer zugänglichen Stellen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb