• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

High Vis Arbeitshemd High Vis Gelb/Marineblau 4XL

Artikel-Nr.: 3255181733894XL
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen

auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe high vis gelb / marineblau
Unisex-Größe 4XL
Produktart Warnschutz-Polo-Shirt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3255181733894XL
EAN / GTIN 7330509705179
Herstellernummer 3255181733894XL

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
50% Baumwolle, 50% Polyester, Kreuzköper, 180 g/m²

Taschen
Brusttasche mit Patte und Stifttasche, Brusttasche mit Reißverschluss, Brusttasche mit D-Ring

Details
Schulterpartien in Kontrastfarbe
Sattelnaht hinten
Etikett außen
Kragen
Gummi-ummantelte Metallknöpfe

Funktionalität
Lässige Passform

Abschluss
Verstellbare Ärmelbündchen mit Druckknopf

Reflex
Reflexstreifen an Körper und Ärmeln, 50 mm breite Transferreflexstreifen

Frontverschluss
Vorne geschlossen mit Druckknopf

Beschreibung:

  • Arbeitshemd in einer gut sichtbaren Farbe mit kontrastreichen Farben an den Ärmeln, am Saum und am Kragen, um Schmutz zu minimieren
  • Dieses lässige Hemd verfügt über weiche Reflexstreifen für mehr Sichtbarkeit und zwei Brusttaschen, eine mit Reißverschluss und eine mit Patte
  • Außerdem verfügt es über eine Stifttasche mit verdeckter Öffnung und eine D-Ring-Lasche

Norm:

  • Zertifizierungsgruppe B ->L
  • EN ISO 20471, XS-L Klasse 2, XL-> Klasse 3
  • EN ISO 20471

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb