• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Blechkasten mit Einlage für DREMOMETER

Artikel-Nr.: 3254909
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Artikelnummer 3254909
EAN / GTIN 4010886976289
Herstellernummer 3254909

Beschreibung

Beschreibung:

  • Robuster und stabiler Blechkasten mit Tool-Check Einlage für DREMOMETER Typ EK-F
  • Optimaler Transport und Aufbewahrung von DREMOMETER, Verlängerungsrohr und Aufsteckknarre
  • 2 Schnellverschlüsse für unkompliziertes Öffnen und sicheres Schließen
  • Komfortables Handling durch mittigen Tragegriff

Merkmal:

  • 1000 V isoliert: Nein
  • Farbe: GEDORE blau
  • Material: Stahlblech
  • Netto-Gewicht [kg]: 5,1 kg
  • REACH Registrierung vorhanden: Nein
  • VDE zertifiziert: Nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb