Beschreibung:
Der robuste MODULO Werkzeug-/ Montagewagen KL-4999-121 A (GEDORE 1507 XL) mit 5 extra breiten Schubladen sowie einer 30 mm starken und massiven Buchen-Multiplex-Arbeitsplatte, kombiniert z.B. mit den Universal Glühkerzen-, Düsenauszieher-, Gegenhalteschlüssel- und Antrieb-Satz Einlagen, bietet einen professionellen mobilen Arbeitsplatz für fachgerechte und effiziente Instandhaltungsarbeiten an Verbrennungsmotoren direkt am Fahrzeug., Die speziell dafür verstärkte Seitenwand am Werkzeug-/ Montagewagen ermöglicht eine einfache, schnelle und stabile Montage des stationären Federspanngerätes KL-5501 B, in Verbindung mit dem MODULO Befestigungssatz KL-5501-211., Korpus: • Maße: H 985 x B 1200 x T 635 mm, • 30 mm starke Multiplex Buchen-Schichtholzplatte, Oberfläche durch Leinölfirnis zusätzlich geschützt, • Nach hinten versetzte Arbeitsplatte ermöglicht bündiges Parken an der Wand, • Ein Schubladenblock in Wagenbreite, • Wendig und leicht zu steuern durch Fahr-Lenk-Griff, • Seitenwände mit Euro-Lochung 10 x 38 mm zur Befestigung von Haken und Werkzeugen, • Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau, Schubladen: • Ausführung mit 5 Schubladen, • Zentralverriegelung mit Zylinderschloss, • Breite Schubladen (B 998 x T 474 mm) mit Vollauszug, herausnehmbar, • Einzelauszugssperre verhindert das Öffnen von mehr als einer Schublade, Einhandbedienung, • Kugelgelagerte Führungsschienen mit Selbsteinzug, • Tragkraft pro Schublade 70 kg, • Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau, GEDORE Hochleistungs-Fahrwerk: • Gesamttragkraft 1000 kg, im mobilen Betrieb 750 kg, • 2 rollengelagerte GEDORE Hochleistungsräder (Bockrollen Ø 200 mm), • 2 kugelgelagerte GEDORE Leichtlaufräder (Lenkrollen Ø 125 mm), beide mit Totalfeststeller, • GEDORE Trapez-Achskonstruktion bewirkt auch bei maximaler Belastung: Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue, Optionen: • Optional bestückbar mit GEDORE Werkzeugmodulen (1500 ES/1500 CT), je Schublade max. 9 Stück 1/3 Module möglich, • Weitere Schubladenvarianten auf Anfrage, • Sonderfarben und -Ausführungen auf Anfrage, • Lieferung ohne Werkzeuge und Zubehör