Beschreibung:
Die PREMIUM Trennscheibe für den Geradschleifer ist das Werkzeug, nach dem Sie immer schon gesucht haben. Mit einer besonders hohen chemischen Reinheit eignet sich diese Trennscheibe perfekt zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stangen und Vollmaterial aus Edelstahl. Dabei überzeugt sie vor allem an besonders schwer zugänglichen Stellen. Sie ist so konzipiert, dass sie lange hält und gleichzeitig hervorragende Schnittergebnisse liefert. Machen Sie sich bereit, Ihre Projekte mit dieser Trennscheibe auf die nächste Stufe zu heben.
Merkmal:
- Form: 41 TRENNSCHEIBE GERADE, GEWEBEV.
- Korngröße: 60
- Vs /max: 80 m/s
- Werkstoffeignung: Edelstahl
- Produktlinie: PREMIUM
- Spezifikation : A46R-BFXA
- Abmessung (D x T x H): 75 x 2 x 10 mm
- Durchmesser: 75 mm
- Stärke: 2 mm
- Bohrung: 10 mm
- Werkzeug für: Geradschleifer
Vorteil:
- Die chemische Reinheit des Produktes verhindert Korrosionsbildung, Lochfraß und Reduktion der Dauerfestigkeit und führt somit zu besten Ergebnissen auf Edelstahl
- Besonders dünne und feinkörnige Scheiben erlauben kurze Trennzeiten und ein ermüdungsfreies Arbeiten
- Ideal zur Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen
- Sie überzeugen durch hohe Lebensdauer, einfaches und maßgenaues Handling
Verwendung:
- Zur Bearbeitung von verschiedenen Edelstahlqualitäten
- Zum Trennen von dünnwandigen Blechen, Profilen, Rohren, Stäben und Vollmaterial