• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Reibwertmesser 0,3 - 6 Nm

Artikel-Nr.: 3251632
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3251632
EAN / GTIN 4046459168317
Herstellernummer 3251632

Beschreibung

Beschreibung:

Der Reibwertmesser ermöglicht das exakte Ermitteln des Reibwertes von 0,3 - 6 Nm an z.B. Differential-, Schalt-, Automatik- und Lenk-Getrieben., Erforderlich zum Prüfen und Einstellen der Lagervorspannung, z.B. bei der Demontage und Montage des Kardanwellenflansches nach dem Wechsel des Wellendichtrings oder Reparaturarbeiten am Getriebe., Der Antrieb erfolgt dabei über den 13 mm Sechskant, der Abtrieb über den 1/2″ Vierkant.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb