• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bithalter CentroFix mechanisch verriegelbar 1/4" in Box 60 mm

Artikel-Nr.: 32477
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
Produktart Bithalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 32477
EAN / GTIN 4010995324773
Herstellernummer 32477
L-Nummer L60070 786

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vereinfacht Ihre Arbeit: Geeignet für alle Anwendungsbereiche durch magnetlose Verriegelung.
  • Steigert Ihre Effizienz: Kein Wackeln und extrem sicherer Halt durch spielfreie Führung.
  • Abtrieb: Für Bits entsprechend DIN 3126, ISO 1173 Form C 6,3 und E 6,3.
  • Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form E 6,3.
  • Anwendung: Wenn der Bit sicher und spielfrei halten muss.
  • Anwendung: Optimiert für den Einsatz von langen Bits und Bohrerbits.
  • Anwendung: Ideal für TORX®-Bits.
  • Anwendung: Oberflächenwiderstand 10⁶ - 10 ⁹ Ohm.
  • Anwendung: Passend für alle Bits und Bitbohrer mit Form C 6,3, E 6,3 oder Doppelbits.
  • Hülse: Metall, beschichtet.
  • Normen: für Bits DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3 und E6,3
  • Verpackung: Kunststoffbox, wiederverwendbar und staubabweisend.
  • DIN 3126, ISO 1173, Form E6,3

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Ja
  • ESD Artikel: Nein
  • Außensechskant (Zoll): 1/4″
  • Innensechskant (Zoll): 1/4″
  • Gesamtlänge (mm): 60 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb