• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Glüh- / Zündkerzen-Schlüssel Satz

Artikel-Nr.: 3242757
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3242757
EAN / GTIN 4046459166382
Herstellernummer 3242757
L-Nummer L60160 6602

Beschreibung

Beschreibung:

Erforderlich zum fachgerechten und beschädigungsfreien Aus- und Einbau von Zünd- und Glühkerzen sowie PSG-Glühkerzen (mit integriertem Drucksensor)., Der im Glüh-/Zündkerzen-Schlüssel Satz befindliche Haltegummi verhindert dabei ein ungewolltes Herausfallen der Zünd- bzw. Glühkerze., Durch die lange und schlanke Ausführung der Gelenknüsse können auch tiefsitzende und schwer erreichbare Glüh- und Zündkerzen schnell und einfach ausgebaut werden., Wird eine PSG-Glühkerze mittels eines herkömmlichen Glühkerzen-Schlüssels aus- bzw. eingebaut, kann diese beschädigt werden., Zum Schutz des Steckanschlusses gegen Verschmutzung und elektrostatische Aufladung dürfen PSG-Glühkerzen nur mit Schutzkappe (im Lieferumfang enthalten) aus- und eingebaut werden.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb