• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher SoftFinish® Phillips mit Festhaltefunktion PH1 x 125 mm

Artikel-Nr.: 32404
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 32404
EAN / GTIN 4010995324049
Herstellernummer 32404

Beschreibung

Beschreibung:

  • Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle.
  • Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!
  • Anwendung: Für das Ansetzen und Festdrehen von Schrauben an schwer zugänglichen Stellen.
  • Griff: Ergonomischer Wiha SoftFinish® Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz.
  • Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Phillips 1: PH1
  • Griffdurchmesser (mm): 36 mm
  • Gesamtlänge (mm): 236 mm
  • Länge Klinge sichtbar (mm): 125 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb