• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitale Bügelmessschraube mit auswechselbaren Kugelmessansätzen IP65 75-100 mm

Artikel-Nr.: 324-254-30
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 65
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
    IP-Schutzart IP 65
    Produktart Bügelmessschraube

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 324-254-30
    EAN / GTIN 4946368695716
    Herstellernummer 324-254-30
    L-Nummer L40010 11323

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die Digimatic Bügelmessschraube mit auswechselbaren Kugelmessansätzen dient zur Messung des Teilkreises bzw. der indirekten Zahndicke von Zahnrädern. Diverse auswechselbare Kugelmesseinsätze aus Stahl oder Hartmetall (optionales Zubehör). Messungen von Modulen zwischen 0,5 - 5,25mm.

    Merkmal:

    Digital/Analog: Digital
    Messbereich: 75 - 100
    Ziffernschrittwert: 0,001 mm
    Maßstab: Skalen-hülse seidenmatt verchromt, Ø 18 mm
    Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 7,5 mm
    Messkraft: 5-10
    ABS / INC (INC ZERO): Ja
    Alarm niedrige Spannung: Ja
    Zoll/Metrisch: Metrisch
    Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellnormal (ab 25 mm), Einstellschlüssel, 1x Batterie ohne wechselbare Messeinsätze
    Energieversorgung: 1x Batterie SR-44
    Batterielebensdauer: Ca. 2,4 Jahre
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb