• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gewichtsatz 324-076, OIML-Klasse F1, Nennwert 1 g; 2 kg, Knopf, Edelstahl poliert

Artikel-Nr.: 324-076
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
Produktart Ergänzungsgewicht

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 324-076
EAN / GTIN 4045761223851
Herstellernummer 324-076
L-Nummer L40250 3104

Beschreibung

Merkmal:

  • OIML-Klasse F1
  • Nennwert 1 g - 2 kg
  • Knopf
  • Edelstahl poliert

Hinweis:

  • F1 - 1 g
  • 2 kg Gewichtssatz, Knopfform, Edelstahl poliert
  • Bei der Bestellung von geeichten Gewichten muss ein Etui kostenpflichtig bestellt werden, da auf diesem die Eichmarke angebracht wird

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb