• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trennscheibe 50x2x6 mm gerade A46R PREMIUM Edelstahl

Artikel-Nr.: 323970
  • Mindestbestellmenge: 100 Stk.
  • Bestellschritt: 100 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Trennscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 323970
    EAN / GTIN 9003173239704
    Herstellernummer 323970
    L-Nummer L50230 1

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die PREMIUM Trennscheibe für den Geradschleifer ist das Werkzeug, nach dem Sie immer schon gesucht haben. Mit einer besonders hohen chemischen Reinheit eignet sich diese Trennscheibe perfekt zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stangen und Vollmaterial aus Edelstahl. Dabei überzeugt sie vor allem an besonders schwer zugänglichen Stellen. Sie ist so konzipiert, dass sie lange hält und gleichzeitig hervorragende Schnittergebnisse liefert. Machen Sie sich bereit, Ihre Projekte mit dieser Trennscheibe auf die nächste Stufe zu heben.

    Merkmal:

    • Form: 41 TRENNSCHEIBE GERADE, GEWEBEV.
    • Korngröße: 60
    • Vs /max: 80 m/s
    • Werkstoffeignung: Edelstahl
    • Produktlinie: PREMIUM
    • Spezifikation : A46R-BFXA
    • Abmessung (D x T x H): 50 x 2 x 6 mm
    • Durchmesser: 50 mm
    • Stärke: 2 mm
    • Bohrung: 6 mm
    • Werkzeug für: Geradschleifer

    Vorteil:

    • Die chemische Reinheit des Produktes verhindert Korrosionsbildung, Lochfraß und Reduktion der Dauerfestigkeit und führt somit zu besten Ergebnissen auf Edelstahl
    • Besonders dünne und feinkörnige Scheiben erlauben kurze Trennzeiten und ein ermüdungsfreies Arbeiten
    • Ideal zur Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen
    • Sie überzeugen durch hohe Lebensdauer, einfaches und maßgenaues Handling

    Verwendung:

    • Zur Bearbeitung von verschiedenen Edelstahlqualitäten
    • Zum Trennen von dünnwandigen Blechen, Profilen, Rohren, Stäben und Vollmaterial

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb