• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Alternativartikel:

Stiftschlüssel Set im Classic Halter TORX® Kugelkopf 9 Teile schwarzoxidiert in Blister

Artikel-Nr.: 32395
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 32395
EAN / GTIN 4010995323950
Herstellernummer 32395
L-Nummer L60070 3102

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spart Platz: Kompakte und platzsparende Lösung
  • Vereinfacht Ihre Arbeit: Kugelkopf erleichtert Zugang zu Schrauben und ermöglicht das Arbeiten bei einem Winkel von bis zu 25°
  • Anwendung: Für alle TORX®-Schrauben, die nur schwer zu erreichen sind
  • Bitaufnahme: Nur für 6 mm slimBits
  • Extra: TORX®-Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°
  • Extra: Gängige Schlüsselgrößen werden im Halter übersichtlich aufbewahrt
  • Extra: Mit verlängertem TORX®-Profil hinter dem Kugelkopf
  • Extra: Einfache und schnelle Bedienung durch festen Anschlagspunkt für Stiftschlüssel
  • Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert
  • Für Anwendungen in der Mechanik
  • Inhalt: 1x Stiftschlüssel TORX® Kugelkopf schwarzoxidiert T9 (32386) 1x Stiftschlüssel TORX® Kugelkopf schwarzoxidiert T10 (32387) 1x Stiftschlüssel TORX® Kugelkopf schwarzoxidiert T15 (32388) 1x Stiftschlüssel TORX® Kugelkopf schwarzoxidiert T20 (32389) 1x Stiftschlüssel TORX® Kugelkopf schwarzoxidiert T25 (32390) 1x Stiftschlüssel TORX® Kugelkopf schwarzoxidiert T27 (32391) 1x Stiftschlüssel TORX® Kugelkopf schwarzoxidiert T30 (32392) 1x Stiftschlüssel TORX® Kugelkopf schwarzoxidiert T40 (32393) 1x Classic Halter

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb