• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Multinorm Hemd High Vis Gelb/Marineblau XL

Artikel-Nr.: 323915173389XL
Größentabelle
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
Farbe high vis gelb / marineblau
Unisex-Größe XL
Produktart Warnschutz-Jacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 323915173389XL
EAN / GTIN 7330509730294
Herstellernummer 323915173389XL

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
50% Modacryl, 32% Baumwolle, 10% Aramid, 5% Polyamid, 3% antistatisch, Ripstop, flammhemmend, antistatisch, 200g/cm²

Details
Kunststoff-Druckknöpfe
Kragen
Außenliegende Zertifizierungsetiketten

Reflex
50 mm breite Transferreflexstreifen, Aufgedruckte Reflexstreifen

Funktionalität
Metallfrei

Taschen
Brusttasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen, eine Tasche mit Stiftöffnung

Abschluss
Einstellbarer Ärmelsaum mit verdeckten Kunststoff-Druckknöpfen

Beschreibung:

  • Flammhemmendes und nichtmetallisches Multinorm Hemd in Warnschutzklasse 2 und Klasse 3
  • Das Hemd ist aus einem Gewebe gefertigt, das einen hohen Tragekomfort und Bewegungsfreiheit garantiert und nach EN 1149-5, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, EN ISO 20471, XS-S Klasse 2, M - > Klasse 3, IEC 61482-2, Klasse 1 zertifiziert ist
  • ATPV 8,5, cal/ cm²

Norm:

  • EN ISO 20471, XS-S Klasse 2, M-und höher Klasse 3
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1
  • IEC 61482-2, APC 1
  • ATPV - 8,1 cal/cm²
  • ELIM - 6,3 cal/cm²

Services & Produktberater

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb