• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Multinorm Hemd High Vis Gelb/Marineblau L

Artikel-Nr.: 323915173389L
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen
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
Farbe high vis gelb / marineblau
Unisex-Größe L
Produktart Warnschutz-Jacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 323915173389L
EAN / GTIN 7330509730263
Herstellernummer 323915173389L
L-Nummer L00980 4125

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
50% Modacryl, 32% Baumwolle, 10% Aramid, 5% Polyamid, 3% antistatisch, Ripstop, flammhemmend, antistatisch, 200g/cm²

Details
Kunststoff-Druckknöpfe
Kragen
Außenliegende Zertifizierungsetiketten

Reflex
50 mm breite Transferreflexstreifen, Aufgedruckte Reflexstreifen

Funktionalität
Metallfrei

Taschen
Brusttasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen, eine Tasche mit Stiftöffnung

Abschluss
Einstellbarer Ärmelsaum mit verdeckten Kunststoff-Druckknöpfen

Beschreibung:

  • Flammhemmendes und nichtmetallisches Multinorm Hemd in Warnschutzklasse 2 und Klasse 3
  • Das Hemd ist aus einem Gewebe gefertigt, das einen hohen Tragekomfort und Bewegungsfreiheit garantiert und nach EN 1149-5, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, EN ISO 20471, XS-S Klasse 2, M - > Klasse 3, IEC 61482-2, Klasse 1 zertifiziert ist
  • ATPV 8,5, cal/ cm²

Norm:

  • EN ISO 20471, XS-S Klasse 2, M-und höher Klasse 3
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1
  • IEC 61482-2, APC 1
  • ATPV - 8,1 cal/cm²
  • ELIM - 6,3 cal/cm²

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb