{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Morsekegel | 3 | |
Außen-⌀ D | 24,1 mm | |
Gesamtlänge L | 125 mm | |
Hartmetall-⌀ H | 11 mm | |
Flächenlänge L1 | 38 mm | |
Flächen-Spitzenabstand b | 3 mm | |
Produktart | Zentrierspitze |
Artikelnummer | 323800 3 | |
EAN / GTIN | 4045197296733 | |
Herstellernummer | 323800 3 |