• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Präzisionspinzette Professional ESD Typ 7abb 7abb, 120 mm

Artikel-Nr.: 32336
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
Produktart Pinzette

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 32336
EAN / GTIN 4010995323363
Herstellernummer 32336
L-Nummer L60070 2583

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Präzisionspinzette zum Greifen und Halten elektronischer Bauteile.
  • Ausfuehrung: Glatte Greifflächen, Griffflächen ohne Riefen.
  • Ausfuehrung: Blendfrei schwarz beschichtet, antistatisch.
  • Ausfuehrung: Antimagnetisch und säurebeständig.
  • Ausfuehrung: Oberflächenwiderstand 10^6 - 10^9 Ohm.
  • Spitzenform: Rund gebogen mit kurzer, gerader, 3 mm langer, feiner Spitze.
  • Werkstoff: Speziell legierter, rostfreier Chrom-Nickel-Edelstahl.
  • IEC 61340-5-1.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • Typ: 7abb
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Ja
  • Gesamtlänge (mm): 120 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb