• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschrauber mit Bithalter magnetisch 1/4″ in Blister 14,0 Nm

Artikel-Nr.: 32311
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
Artikelnummer 32311
EAN / GTIN 4010995323110
Herstellernummer 32311
L-Nummer L60070 2286

Beschreibung

Beschreibung:

  • Erhöht Ihre Sicherheit: Variabel einstellbarer Stabilisationsarm
  • Steigert Ihre Effizienz: Guter Zugang zu schwer zugänglichen Schrauben durch um 105° abgewinkelten Werkzeugkopf
  • Abtrieb: Für Bits entsprechend DIN 3126, ISO 1173 Form C 6,3 und E 6,3
  • Anwendung: Für den Einsatz in fast allen (Akku-)Schraubern, ideal zum Bohren und Schrauben an schwer zugänglichen Stellen, Ecken und Kanten
  • Extra: Handbetätigte Verriegelungshülse sorgt für optimalen Halt aller 1/4Zoll-Einsätze wie Bits, Bohrer und Senker
  • Extra: Stabilisationsarm in 48 Positionen verstellbar, Drehmoment-Übertragung bis zu 57 Nm
  • Extra: Kompakte und schlanke Bauweise
  • Material: Stahlgehäuse, mattverchromt
  • Für Anwendungen in der Elektrik

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb