• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Federspanner stationär

Artikel-Nr.: 3230503
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Artikelnummer 3230503
EAN / GTIN 4046459164289
Herstellernummer 3230503

Beschreibung

Beschreibung:

Der stationäre Federspanner ermöglicht ein Spannen von nahezu jedem auf dem Markt erhältlichen McPherson Federbein. , Da hierbei die Feder über den oberen Federteller gegen den unteren gespannt wird, spielt die Form der Feder oder Federsteigung keine Rolle., Die einzigartige Konstruktion mit variabler Federtelleraufnahme, die verstellbare Abstützung und die einstellbare Haltevorrichtung mit Einhandbedienung machen diesen Federspanner zu einem der universellsten und sichersten am Markt., Über die Adapterplatte kann der Federspanner einfach an einem Werkzeug-/ Montagewagen oder einer Werkbank montiert werden., Vorteile: Universell passend!, Der große und variable Einstell- bzw. Verstellbereich am Federspanner ermöglicht ein Spannen von nahezu jedem auf dem Markt erhältlichen McPherson Feder- und Dämpferbein., Spannt selbst stärkste Federn - E-MOBILITY-READY, Maximale Sicherheit!, Die einfache, stabile und benutzerfreundliche Bedienung sowie die sicher gestaltete und durchdachte Gesamtkonstruktion des stationären Federspanners bietet ein maximales Maß an Sicherheit., Spannen unterschiedlichster Federausführungen!, Die Form der Feder, ob Schraubenfeder, rechts- oder linkssteigende Feder, konische Feder, exzentrische Feder, Feder mit geringer Windungsanzahl und starker oder unterschiedlicher Federsteigung spielt keine Rolle, da man mit dem KL-5501 B die Feder über den oberen Federteller gegen den unteren spannt., Spannen von Stoßdämpfern mit Zuganschlagfeder!, Durch den hohen Spannweg des Federspanners von 570 mm in Verbindung mit der hohen Spannkraft von bis zu max. 15 000 N stellen selbst Stossdämpfer mit Zuganschlagfeder, die eine sehr hohe Federvorspannung verlangen, kein Problem dar., Keine Beschädigung des Dämpferrohrs!, Die Spannleisten der Haltevorrichtung lassen sich über eine Rändelmutter schnell auf den jeweiligen Rohrdurchmesser parallel einstellen. Die Kunststoff-Spannbacken gewährleisten hierbei eine schonende Aufnahme des Dämpferrohrs., Ein-Personen-Bedienung!, Der gesamte Arbeitsablauf kann von nur einer Person durchgeführt werden. Dies ermöglicht auch die Dämpferrohr-Haltevorrichtung mit Schnellspannung und Einhandbedienung., Mobil durch Werkzeug-/ Montagewagen!, Über die Adapterplatte am Federspanner kann dieser nicht nur an einer Werkbank, sondern auch an einem Werkzeug-/ Montagewagen montiert werden. Der optional erhältliche MODULO Befestigungssatz - KL-5501-211 ermöglicht zusätzlich die Montage an einem MODULO Werkzeug-/ Montagewagen - KL-4999-120 A bzw. KL-4999-121 A sowie an einer senkrechten Wand. So kann flexibel und zügig am Fahrzeug gearbeitet werden.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb