Mitlaufender Zentrierkegel, stumpf 125/4

Artikel-Nr.: 323000 125/4
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

größter ⌀ / Morsekegel Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Morsekegel 4
    kleinster ⌀ 50 mm
    Kopflänge L 91 mm
    maximaler Rundlauffehler 0,007 mm
    maximale Drehzahl 3.000 min-1
    für Werkstückgewicht an D 800 kg
    für Werkstückgewicht an D1 500 kg
    Kegelwinkel a 75 Grad
    Produktart Zentrierspitze

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 323000 125/4
    EAN / GTIN 4045197774767
    Herstellernummer 323000 125/4

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Der Kegel ist vorne stumpf.
    • Besonders kräftige Bauart mit überdimensional starker Lagerung.
    • Das Lager ist mit einem Spezial-Schmiermittel versehen und bedarf keiner Wartung.
    • Zentrierkegel und Konusschaft sind aus hochwertigem Material, ganz gehärtet und fein geschliffen.

    Beschreibung:

    Zentrierspitzen dienen hauptsächlich bei Drehmaschinen zur Unterstützung von langen und schlanken Werkstücken, da bei diesen Werkstücken sonst die Gefahr besteht, dass es zur Durchbiegung oder zum Umherschlag durch die herrschenden Kräfte kommt.
    Die Zentrierspitze wird mit einem Morsekegel befestigt. Das Werkstück wird in das Spannfutter gespannt und mit einem Zentrierbohrer eine Senkung eingebracht. Nach dem Umspannen wird dann die Zentrierspitze eingelassen.

    Verwendung:

    Für die Bearbeitung von Hohlkörpern, Rohren usw. Besonders geeignet bei schwerer Zerspanung und gleichzeitiger Forderung nach hoher Genauigkeit.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb