• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitale Bügelmesssschraube für Zahnweitenmessungen IP65 Zoll/Metrisch, 1-2″, Teller=20 mm

Artikel-Nr.: 323-351-30
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 65
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
IP-Schutzart IP 65
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 323-351-30
EAN / GTIN 4946368689586
Herstellernummer 323-351-30

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Bügelmessschrauben mit beidseitig großen Messflächen, ermöglichen das Messen von schwer zu erreichenden Merkmalen und bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Ermöglicht das Messen von Zahnweiten von geraden und schrägverzahnten Zahnrädern. Ermöglicht das Messen von vertieften und schwer zu erreichenden Merkmalen.

Merkmal:

Digital/Analog: Digital
Messbereich: 1 - 2
Ziffernschrittwert: 0,00005″/0,001 mm
Genauigkeit: 0,0002″
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±2.0E-4″
Maßstab: Skalen-hülse seidenmatt verchromt, Ø 18 mm
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 7,5 mm
Messkraft: 3-8
ABS / INC (INC ZERO): Ja
Alarm niedrige Spannung: Ja
Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellnormal (ab 25 mm), Einstellschlüssel, 1x Batterie
Energieversorgung: 1x Batterie SR-44
Batterielebensdauer: Ca. 2,4 Jahre
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb