• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Multinorm Hemd Marineblau/ High Vis Gelb XXL

Artikel-Nr.: 322915178933XXL
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen

auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe marineblau / high vis gelb
Unisex-Größe 2XL
Produktart Warnschutz-Jacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 322915178933XXL
EAN / GTIN 7330509730157
Herstellernummer 322915178933XXL
L-Nummer L00980 3873

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
50% Modacryl, 32% Baumwolle, 10% Aramid, 5% Polyamid, 3% antistatisch, Ripstop, flammhemmend, antistatisch, 200g/cm²

Details
Kunststoff-Druckknöpfe
Kragen
Außenliegende Zertifizierungsetiketten

Reflex
50 mm breite Transferreflexstreifen, Aufgedruckte Reflexstreifen

Funktionalität
Metallfrei

Taschen
Brusttasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen, eine Tasche mit Stiftöffnung

Abschluss
Einstellbarer Ärmelsaum mit verdeckten Kunststoff-Druckknöpfen

Beschreibung:

  • Hochwertiges, flammhemmendes und nichtmetallisches Arbeitshemd mit hervorragenden Schutzeigenschaften
  • Das Hemd ist aus einem Stoff gefertigt, der eine sehr bequeme Passform und Bewegungsfreiheit garantiert
  • Die unterbrochenen Reflexstreifen stellen sicher, dass Sie bei Bedarf sichtbar sind
  • Zertifiziert nach EN 1149-5, EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1, EN ISO 20471, Klasse 1, IEC 61482-2, Klasse 1
  • ATPV: 8,5 cal/cm²

Norm:

  • EN ISO 20471, Klasse 1
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1
  • IEC 61482-2, APC 1
  • ATPV - 8,1 cal/cm²
  • ELIM - 6,3 cal/cm²

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb