• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flammschutz Hemd Schwarz XS

Artikel-Nr.: 322615049900XS
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
Farbe schwarz
Unisex-Größe XS
Produktart Flammschutzhemd

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 322615049900XS
EAN / GTIN 7330509660195
Herstellernummer 322615049900XS

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
98% Baumwolle, 2% antistatisch, flammhemmend, antistatisch, 230g/m²

Details
Kragen
Außenliegende Zertifizierungsetiketten

Abschluss
Verstellbarer Armabschluss mit versteckten Metallknöpfen

Frontverschluss
Frontverschluss mit verdeckten Metall-Druckknöpfen

Taschen
Brusttasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen, eine Tasche mit Stiftöffnung

Größenerläuterung
Das Produkt hat eine erweitere Größenspanne

Wäsche
Industriewäsche EN ISO 15797

Beschreibung:

  • Funktionelles Flammschutz Herren Hemd für gefährdete Umgebungen
  • Dieses Flammschutz Hemd ist speziell geeignet für Arbeitsumgebungen, wo Flammschutz gefordert wird
  • Intelligentes und funktionelles Design mit verdeckten, schnell zu öffnenden Knöpfen vorne
  • Das Material ist bequem mit einer weiteren Passform und guter Bewegungsfreiheit
  • Dieses Hemd hat zwei Brusttaschen mit einem praktischen Stifthalter
  • Zertifiziert nach EN 1149-5, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1 und IEC 61482-2, Klasse 1

Norm:

  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1
  • IEC 61482-2, Klasse 1

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb