• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Klappleiter 2-teilig mit nivello®-Traverse 2x6 Sprossen

Artikel-Nr.: 32212
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stufenanzahl 2×6
Material Aluminium
Produktart Mehrzweckleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 32212
EAN / GTIN 4031405322127
Herstellernummer 032212
L-Nummer L90110 22

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sprossen-Klappleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
  • 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
  • Einsetzbar als Steh- und Anlegeleiter
  • Optimale Einsatzsicherheit durch sechs automatisch verriegelnde Stahlscharniere
  • nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
  • nivello® Traverse für einen extra sicheren Stand und Aufstieg (liegt lose bei)
  • Sprossenabstand: 280 mm
  • Leiterbreite: 350 mm (ohne Traverse)
  • Maximale Belastung: 150 kg

Merkmal:

  • Arbeitshöhe: 4700 mm
  • Außenbreite: 350 mm
  • Holmbreite: 25 mm
  • Holmhöhe: 58 mm
  • Länge der Leiterteile: 1681 mm
  • Leiterlänge 2-tlg. als Anlegeleiter: 3678 mm
  • Leiterlänge als Stehleiter: 1839 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Aluminium
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Neigung: 70 °
  • Schrittlänge als Stehleiter: 1200 mm
  • Stufen-/Sprossenabstand: 280 mm
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 2x6 Sprossen
  • Stufen-/Sprossenhöhe: 30 mm
  • Stufen-/Sprossentiefe: 30 mm
  • Traversenbreite: 930 mm
  • Tritt-Ausführung: Sprossen
  • Zulässig als Verkehrsweg (TRBS 2121 Teil 2): ja

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb