• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Schutzhülle

Artikel-Nr.: 32174020010
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Akku

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 32174020010
EAN / GTIN 4014586404912
Herstellernummer 32174020010
L-Nummer L00010 2724

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Schutzhülle
  • Zum Schutz der Werkstück-Oberfläche vor mechanischen Beschädigungen
  • Für Akku Li-Ion 18 V 3 Ah

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb