{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
kleinster ⌀ d | 13 mm | |
verkürzte Kopflänge L1 | 68,5 mm | |
Kopflänge L | 86,5 mm | |
maximaler Rundlauffehler | 0,005 mm | |
maximale Drehzahl | 4.200 min-1 | |
für Werkstückgewicht | 170 kg | |
Kegelwinkel a | 60 Grad | |
Produktart | Zentrierspitze |
Artikelnummer | 321360 54/2 | |
EAN / GTIN | 4045197880765 |