Mitlaufende Drehbankspitze mit Einsätzen, Morsekegel: 2

Artikel-Nr.: 321335 2
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Morsekegel Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Morsekegel MK2
Gehäuse-⌀ D 45 mm
maximaler Rundlauffehler 0,005 mm
maximale Drehzahl 5.000 min-1
für Werkstückgewicht 50 kg
Länge 1 43 mm
L2 10 mm
Außen-⌀ D1 12 mm
Schaft-⌀ D2 20 mm
passend zu Farbcode K12
Produktart Zentrierspitze

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 321335 2
Kopieren
EAN / GTIN 4045197774477
Kopieren
Herstellernummer 321335 2
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Komplettes Werkzeug gehärtet und geschliffen.
  • Mit auswechselbaren Einsätzen.
  • Körper und Laufspitze sind gesenkgeschmiedet und gehärtet.
  • Präzise Wälzlager garantieren hohe Rundlaufgenauigkeit.
  • Spezialdichtung verhindert Eindringen von Schmutz und Kühlflüssigkeit.
  • Wartungsfrei durch Dauerschmierung.

Beschreibung:

Zentrierspitzen dienen hauptsächlich bei Drehmaschinen zur Unterstützung von langen und schlanken Werkstücken, da bei diesen Werkstücken sonst die Gefahr besteht, dass es zur Durchbiegung oder zum Umherschlag durch die herrschenden Kräfte kommt.
Die Zentrierspitze wird mit einem Morsekegel befestigt. Das Werkstück wird in das Spannfutter gespannt und mit einem Zentrierbohrer eine Senkung eingebracht. Nach dem Umspannen wird dann die Zentrierspitze eingelassen.

Verwendung:

Durch 6 verschiedene Einsätze besonders für Einzelfertigung unterschiedlichster Werkstücke geeignet.

Lieferumfang:

1 Drehbankspitze Nr. 320659, je 1 x Kopierkörner 60° / 30°, kleiner Spitzkörner 60°, großer Spitzkörner 60°, Kegel 60°, Hohlkegel 60°, Hohlkörner 60°.
Inklusive Systembox mit Schaumeinlage.

Sonderzubehör:

Auswechselbare Einsätze Nr. 320625320631.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb