• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Teleskopleiter 4-teilig mit Traverse 4x6 Sprossen

Artikel-Nr.: 32124
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Mehrzweckleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 32124
EAN / GTIN 4031405321243
Herstellernummer 032124
L-Nummer L90110 395

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sprossen-Teleskopleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
  • Hochfeste Sprossen-/Holmverbindung
  • Einsetzbar als Steh- und Anlegeleiter
  • Treppengängig
  • Mittig durch automatisch verriegelnde Stahlscharniere klappbar
  • Beide Außenteile von Sprosse zu Sprosse teleskopierbar
  • Sprossenabstand: 280 mm
  • Leiterbreite: 370 mm
  • Maximale Belastung: 150 kg
  • Für diese Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung
  • Hinweis: Nach TRBS 2121 Teil 2 wird zum Arbeiten auf dieser Leiter ein passendes Zubehör benötigt

Merkmal:

  • Arbeitshöhe max.: 7500 mm
  • Arbeitshöhe min.: 4700 mm
  • Außenbreite: 370 mm
  • Holmbreite: 25 mm
  • Leiterlänge als Anlegeleiter: 6400 mm
  • Leiterlänge als Anlegeleiter (min.): 3600 mm
  • Leiterlänge als Stehleiter: 3100 mm
  • Leiterlänge als Stehleiter (min.): 1830 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Aluminium
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Fertig montiert
  • Stufen-/Sprossenabstand: 280 mm
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 4x6 Sprossen
  • Stufen-/Sprossenhöhe: 30 mm
  • Stufen-/Sprossentiefe: 30 mm
  • Traversenbreite: 1000 mm
  • Tritt-Ausführung: Sprossen
  • Zulässig als Verkehrsweg (TRBS 2121 Teil 2): ja

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb