• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Teleskopleiter 4-teilig mit Traverse 4x5 Sprossen

Artikel-Nr.: 32123
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Mehrzweckleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 32123
EAN / GTIN 4031405321236
Herstellernummer 032123
L-Nummer L90110 596

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sprossen-Teleskopleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
  • Hochfeste Sprossen-/Holmverbindung
  • Einsetzbar als Steh- und Anlegeleiter
  • Treppengängig
  • Mittig durch automatisch verriegelnde Stahlscharniere klappbar
  • Beide Außenteile von Sprosse zu Sprosse teleskopierbar
  • Sprossenabstand: 280 mm
  • Leiterbreite: 370 mm
  • Maximale Belastung: 150 kg
  • Für diese Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung
  • Hinweis: Nach TRBS 2121 Teil 2 wird zum Arbeiten auf dieser Leiter ein passendes Zubehör benötigt

Merkmal:

  • Arbeitshöhe max.: 6400 mm
  • Arbeitshöhe min.: 4200 mm
  • Außenbreite: 370 mm
  • Holmbreite: 25 mm
  • Leiterlänge als Anlegeleiter: 5300 mm
  • Leiterlänge als Anlegeleiter (min.): 3100 mm
  • Leiterlänge als Stehleiter: 2550 mm
  • Leiterlänge als Stehleiter (min.): 1530 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Aluminium
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Fertig montiert
  • Stufen-/Sprossenabstand: 280 mm
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 4x5 Sprossen
  • Stufen-/Sprossenhöhe: 30 mm
  • Stufen-/Sprossentiefe: 30 mm
  • Traversenbreite: 900 mm
  • Tritt-Ausführung: Sprossen
  • Zulässig als Verkehrsweg (TRBS 2121 Teil 2): ja

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb