• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Safety Winkelschraubendreher mit Kugelkopf für Innensechskant-Schrauben, Set in praktischem Halter, in Blisterpackung

Artikel-Nr.: 3212.LH-6 CN
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3212.LH-6 CN
EAN / GTIN 7610733271702
Herstellernummer PB 3212.LH-6 CN
L-Nummer L60060 2899

Beschreibung

Beschreibung:

  • Safety Winkelschraubendreher mit Kugelkopf, Set in praktischem Kunststoff-Halter, Grössen 1.5 bis 6 mm
  • für Innensechskant-Schrauben
  • gerändelter Schaft, sicherer Halt in nasser oder öliger Umgebung
  • perfekt geformter Kugelkopf, ermöglicht das Drehen der Schrauben mit einem Winkel von bis zu 30°
  • Sonderlegierung auf Federstahlbasis, aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte
  • laserbeschriftet mit Seriennummer, lebenslange Garantie

Merkmal:

  • Innensechskant (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6
  • Profil: für Innen-Sechskantschrauben mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb