Leichte mitlaufende Drehbankspitze 5

Artikel-Nr.: 320675 5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Morsekegel MK5
Gehäuse-⌀ D 90 mm
Gesamtlänge L 257,5 mm
Nutzlänge B 128 mm
größter Spitzen-⌀ 60° A 40 mm
maximaler Rundlauffehler 0,005 mm
Spitzenlänge C 49,5 mm
maximale Drehzahl 3.000 min-1
für Werkstückgewicht 2.000 kg
Produktart Zentrierspitze

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 320675 5
EAN / GTIN 5907412202730
Herstellernummer 800006625

Beschreibung

Ausführung:

  • Spitzenwinkel 60°.
  • Leichte Ausführung, wartungsfrei.

Beschreibung:

Zentrierspitzen dienen hauptsächlich bei Drehmaschinen zur Unterstützung von langen und schlanken Werkstücken, da bei diesen Werkstücken sonst die Gefahr besteht, dass es zur Durchbiegung oder zum Umherschlag durch die herrschenden Kräfte kommt.
Die Zentrierspitze wird mit einem Morsekegel befestigt. Das Werkstück wird in das Spannfutter gespannt und mit einem Zentrierbohrer eine Senkung eingebracht. Nach dem Umspannen wird dann die Zentrierspitze eingelassen.

Verwendung:

Für Drehmaschinen zum Schruppen und Feindrehen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb