Einsatz für mitlaufende Drehbankspitze 4

Artikel-Nr.: 320629 4
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Außen-⌀ D 55 mm
kleiner Spitzen-⌀ D1 30 mm
Schaft-⌀ d 18 mm
Nutzlänge L1 34 mm
Spitzenwinkel 60 Grad
passend zu Farbcode K18
Schlüsselweite 22 mm
Produktart Zentrierspitze

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 320629 4
EAN / GTIN 4045197774637
Herstellernummer 320629 4

Beschreibung

Ausführung:

  • Hohe Flexiblität durch verschiedene Geometrien bei gleichem Trägerwerkzeug.
  • Komplett gehärtet und geschliffen.
  • Schneller und wirtschaftlicher Austausch bei Verschleiß.

Passend für:

Drehbankspitze Nr. 320617 Gr. 32, 40, 50/3; Nr. 320659 Gr. 4; Nr. 321265 Gr. 5; Nr. 321335 Gr. 4.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb