{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Aufnahme | VDI 30 | |
Gehäuse-⌀ D | 44 mm | |
Schaft-⌀ D1 | 12 mm | |
⌀ d | 30 mm | |
für Werkstückgewicht | 300 kg | |
Gesamtlänge L | 115 mm | |
Nutzlänge L1 | 60 mm | |
Federweg | 3 mm | |
maximale Drehzahl | 3.000 min-1 | |
Rundlauffehler | 0,01 mm | |
passend zu Farbcode | K12 | |
Produktart | Zentrierspitze |
Artikelnummer | 320617 VDI30 | |
EAN / GTIN | 4045197947925 | |
Herstellernummer | 320617 VDI30 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |