SWISSTOOLS PSK-Bohrstangenhalter links, für Wendeschneidplatten CN.., Schaft-⌀ / Plattengröße − A-Maß 63/12-140 mm

Artikel-Nr.: 320391 63/12-140
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße − A-Maß (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 26623-1
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ 63 mm
Plattengröße 12
Aufnahme PSC
Einsatzart links
Aufnahme-Norm ISO 26623-1
Innenkühlung ja
Auskraglänge A-Maß 140 mm
Nutzlänge LN 118 mm
Mindestvorbohr-⌀ D1 min 50 mm
Achsen-Spitzenabstand f 27 mm
passende Wendeschneidplatte CN.. 1204..
Ersatzteil P01
Einstellwinkel κ 95 Grad
Produktart Bohrstangenhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 320391 63/12-140
EAN / GTIN 2050001714862
Herstellernummer PS6.PCD.LLC.140

Beschreibung

Hinweis:

Passende HP-Düse Nr. 320001 separat bestellen! Ersatzteile Nr. 320610320626 sind in der Ersatzteilliste zu finden.
PSC-Spannbolzen auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb