{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaft-⌀ | 40 mm | |
Plattengröße | 12 | |
Aufnahme | PSC | |
Einsatzart | rechts | |
Aufnahme-Norm | ISO 26623-1 | |
Innenkühlung | ja | |
Auskraglänge A-Maß | 110 mm | |
Nutzlänge LN | 90 mm | |
Mindestvorbohr-⌀ D1 min | 40 mm | |
Achsen-Spitzenabstand f | 22 mm | |
passende Wendeschneidplatte | CC.. 1204.. | |
Ersatzteil | S01 | |
Einstellwinkel κ | 95 Grad | |
Produktart | Bohrstangenhalter |
Artikelnummer | 320385 40/12-110 | |
EAN / GTIN | 2050001715401 | |
Herstellernummer | PS4.BCC.RLB.110 |