SWISSTOOLS PSC-Klemmdrehhalter neutral, für Wendeschneidplatten DN., Schaft-⌀ / Plattengröße − A-Maß 6315-100HP mm

Artikel-Nr.: 320375 6315-100HP
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße − A-Maß (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 26623-1
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ 63 mm
Plattengröße 15
Aufnahme PSC
Einsatzart neutral
Aufnahme-Norm ISO 26623-1
Innenkühlung ja
Auskraglänge A-Maß 100 mm
passende Wendeschneidplatte DN.. 1506..
Ersatzteil P06
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 320375 6315-100HP
EAN / GTIN 2050001773043
Herstellernummer PS6.PDF.NNA.100

Beschreibung

Hinweis:

Passende HP-Düse Nr. 320001 separat bestellen! Ersatzteile Nr.320610320626 sind in der Ersatzteilliste zu finden.
PSC-Spannbolzen auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb