• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fein- und Polierscheibe 200x25x20 mm C240 Stahl/Edelstahl/HSS/HM

Artikel-Nr.: 320369
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Trennscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 320369
    EAN / GTIN 9003173203699
    Herstellernummer 320369
    L-Nummer L50140 698

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die weichelastische Spezifikation dieser Scheibe folgt optimal den Konturen des Werkstückes und verändert nicht die Oberflächengeometrie. Sie ist zum Polieren, Feinschleifen, Effektschleifen, Entgraten, Mattieren und Abziehen einsetzbar, jedoch nicht für große Grate und hohe Abschliffleistungen geeignet.

    Merkmal:

    • Form: gerade
    • Korngröße: 240
    • Vs /max: 20 m/s
    • Werkstoffeignung: Guss, HSS, Edelstahl, Hartmetall, Stahl
    • Spezifikation : C 240 - BE15
    • Abmessung (D x T x H): 200 x 25 x 20 mm
    • Durchmesser: 200 mm
    • Stärke: 25 mm
    • Bohrung: 20 mm
    • Werkzeug für: Schleifbock

    Vorteil:

    • Universell einsetzbar
    • Leichte Profilierbarkeit
    • Für gerade und seichte Profile

    Verwendung:

    • Zum Polieren, Feinschleifen, Effektschleifen, Entgraten, Mattieren und Abziehen auf Stahl, HSS, Edelstahl, Hartmetall und Gusseisen

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb