• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DFN 340-272-31.75A-8D-IQ Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Weldonschaft, Bohrtiefe 8xD

Artikel-Nr.: 3203602
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie CHAMIQDRILL 700 Line
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3203602
    EAN / GTIN 7291075369038
    Herstellernummer 3203602
    L-Nummer L24040 652

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 1.339″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 34.0 ,Gesamtlänge (OAL) 14.61″ ,Nutzlänge (LU) 10.71″

    Merkmal:

    • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.65″
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC): 1.339″
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1-3/8″
    • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 1.339″
    • Nenndurchmesser: 1.339″
    • Bunddurchmesser (DF): 1.65″
    • Funktionslänge (LF): 11.95″
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 34.0
    • L/D Bereich: 8xD
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): HFP 340
    • Gesamtlänge (OAL): 14.61″
    • Point Length (PL): 0.3″
    • Kraglänge (LPR): 12-1/4″
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
    • Schaftlänge (LS): 2.36″
    • Aufnahmeschaft: Weldon
    • Nutzlänge (LU): 10.71″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb