• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCN 115-017-15.87A-1.5D Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Weldonschaft, Bohrtiefe 1.5xD

Artikel-Nr.: 3203345
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3203345
EAN / GTIN 7291075292312
Herstellernummer 3203345
L-Nummer L24040 1225

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5/8″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.453″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 11.0 ,Gesamtlänge (OAL) 3.22″ ,Nutzlänge (LU) 0.76″

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.79″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.453″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.469″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.453″
  • Nenndurchmesser: 0.453″
  • Bunddurchmesser (DF): 0.79″
  • Funktionslänge (LF): 1.248″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 11.0
  • L/D Bereich: 2xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ICP 115
  • Gesamtlänge (OAL): 3.22″
  • Point Length (PL): 0.082″
  • Kraglänge (LPR): 1.33″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 1.89″
  • Aufnahmeschaft: Weldon
  • Nutzlänge (LU): 0.76″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb