• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCN 135-108-16R-8D Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Zylinderschaft, Bohrtiefe 8xD

Artikel-Nr.: 3203205
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3203205
    EAN / GTIN 7291075277906
    Herstellernummer 3203205
    L-Nummer L24040 33

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Schneidendurchmesser (DC) 13.5 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 13.0, Gesamtlänge (OAL) 173.6 mm, Nutzlänge (LU) 110.05 mm

    Merkmal:

    • Body Diameter Reduced (BDRED) 20 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 13.5 mm
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 13.9 mm
    • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 13.5 mm
    • Bunddurchmesser (DF) 20 mm
    • Funktionslänge (LF) 123.14 mm
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 13.0
    • L/D Bereich 8xD
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) ICP 135
    • Gesamtlänge (OAL) 173.6 mm
    • Point Length (PL) 2.05 mm
    • Kraglänge (LPR) 125.6 mm
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Schaftlänge (LS) 48 mm
    • Aufnahmeschaft Round
    • Nutzlänge (LU) 110.05 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb