• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCN 320-048-38.15A-1.5D Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Weldonschaft, Bohrtiefe 1.5xD

Artikel-Nr.: 3203176
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3203176
EAN / GTIN 7291075292237
Herstellernummer 3203176
L-Nummer L24040 990

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/2″ ,Schneidendurchmesser (DC) 1.26″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 32.0 ,Gesamtlänge (OAL) 6.63″ ,Nutzlänge (LU) 2.12″

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.968″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/2″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 1.26″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1.295″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 1.26″
  • Nenndurchmesser: 1.26″
  • Bunddurchmesser (DF): 1.968″
  • Funktionslänge (LF): 3.721″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 32.0
  • L/D Bereich: 2xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ICP 320
  • Gesamtlänge (OAL): 6.63″
  • Point Length (PL): 0.229″
  • Kraglänge (LPR): 3.95″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 2.68″
  • Aufnahmeschaft: Weldon
  • Nutzlänge (LU): 2.12″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb