• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCN 310-248-32R-8D Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Zylinderschaft, Bohrtiefe 8xD

Artikel-Nr.: 3203162
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3203162
EAN / GTIN 7291075277838
Herstellernummer 3203162
L-Nummer L24040 564

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Schneidendurchmesser (DC) 31 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 31.0, Gesamtlänge (OAL) 357 mm, Nutzlänge (LU) 252.76 mm

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 42 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 31 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 31.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 31 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 42 mm
  • Funktionslänge (LF) 291.36 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 31.0
  • L/D Bereich 8xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) ICP 310
  • Gesamtlänge (OAL) 357 mm
  • Point Length (PL) 4.76 mm
  • Kraglänge (LPR) 297 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 60 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Nutzlänge (LU) 252.76 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb