• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCN 310-093-32R-3D Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Zylinderschaft, Bohrtiefe 3xD

Artikel-Nr.: 3203159
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
Series SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Type of product Indexable drill

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3203159
EAN / GTIN 7291075242492
Herstellernummer 3203159
L-Nummer L24040 759

Beschreibung

Description:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC) 31 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 31.0, Overall Length (OAL) 202 mm, Usable Length (LU) 97.76 mm

Feature:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 42 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Cutting Diameter (DC) 31 mm
  • Cutting Diameter Maximum (DCX) 31.9 mm
  • Cutting Diameter Minimum (DCN) 31 mm
  • Flange Diameter (DF) 42 mm
  • Functional Length (LF) 136.36 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 31.0
  • Length Group 3xD
  • Master Insert Identification (MIID) ICP 310
  • Overall Length (OAL) 202 mm
  • Point Length (PL) 4.76 mm
  • Protruding Length (LPR) 142 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Shank Length (LS) 60 mm
  • Shank Type Round
  • Usable Length (LU) 97.76 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb