Beschreibung:
Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 1.063″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 27.0 ,Gesamtlänge (OAL) 7.23″ ,Nutzlänge (LU) 3.38″
Merkmal:
- Body Diameter Reduced (BDRED): 1.65″
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
- Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
- Schneidendurchmesser (DC): 1.063″
- Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1.098″
- Schneidendurchmesser, min. (DCN): 1.063″
- Nenndurchmesser: 1.063″
- Bunddurchmesser (DF): 1.65″
- Funktionslänge (LF): 4.677″
- Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 27.0
- L/D Bereich: 3xD
- Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ICP 270
- Gesamtlänge (OAL): 7.23″
- Point Length (PL): 0.193″
- Kraglänge (LPR): 4.87″
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Schaftlänge (LS): 2.36″
- Aufnahmeschaft: Round
- Nutzlänge (LU): 3.38″