• Liebe Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten kann es morgen, am 25. Januar zwischen 07:00 und 15:00 Uhr vereinzelt zu Einschränkungen kommen. Wir bitten um Ihr Verständnis.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCN 270-216-32R-8D Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Zylinderschaft, Bohrtiefe 8xD

Artikel-Nr.: 3203124
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3203124
EAN / GTIN 7291075277807
Herstellernummer 3203124
L-Nummer L24040 554

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Schneidendurchmesser (DC) 27 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 27.0, Gesamtlänge (OAL) 318.6 mm, Nutzlänge (LU) 220.1 mm

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 42 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 27 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 27.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 27 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 42 mm
  • Funktionslänge (LF) 253.69 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 27.0
  • L/D Bereich 8xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) ICP 270
  • Gesamtlänge (OAL) 318.6 mm
  • Point Length (PL) 4.1 mm
  • Kraglänge (LPR) 258.6 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 60 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Nutzlänge (LU) 220.1 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb