• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCNS 220-110-220B-5D Bohrkörper ohne Flansch, Bohrtiefe 5xD, für CHAMRING-Fashalter geeignet

Artikel-Nr.: 3203074
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie SUMOUNICHAM
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3203074
    EAN / GTIN 7291075298109
    Herstellernummer 3203074
    L-Nummer L24040 491

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm, Schneidendurchmesser (DC) 22 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 22.0, Gesamtlänge (OAL) 198.3 mm, Nutzlänge (LU) 113.32 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 22 mm
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 22.9 mm
    • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 22 mm
    • Funktionslänge (LF) 134.3 mm
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 22.0
    • L/D Bereich 5xD
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) ICP 220
    • Gesamtlänge (OAL) 198.3 mm
    • Point Length (PL) 3.32 mm
    • Kraglänge (LPR) 138.3 mm
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Schaftlänge (LS) 60 mm
    • Aufnahmeschaft Weldon
    • Nutzlänge (LU) 113.32 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "SUMOUNICHAM" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb