• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCN 075-022-12.7R-3D Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Zylinderschaft, Bohrtiefe 3xD

Artikel-Nr.: 3202946
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3202946
EAN / GTIN 7291075242782
Herstellernummer 3202946
L-Nummer L24040 537

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1/2″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.295″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 7.0 ,Gesamtlänge (OAL) 3.17″ ,Nutzlänge (LU) 0.94″

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.63″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/2″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.295″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.311″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.295″
  • Nenndurchmesser: 0.295″
  • Bunddurchmesser (DF): 0.63″
  • Funktionslänge (LF): 1.346″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 7.0
  • L/D Bereich: 3xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ICP 075
  • Gesamtlänge (OAL): 3.17″
  • Point Length (PL): 0.054″
  • Kraglänge (LPR): 1.4″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 1.77″
  • Aufnahmeschaft: Round
  • Nutzlänge (LU): 0.94″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb