• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCN 070-011-12.7A-1.5D Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Weldonschaft, Bohrtiefe 1.5xD

Artikel-Nr.: 3202932
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3202932
EAN / GTIN 7291075292176
Herstellernummer 3202932
L-Nummer L24040 667

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1/2″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.275″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 7.0 ,Gesamtlänge (OAL) 2.76″ ,Nutzlänge (LU) 0.48″

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.63″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/2″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.275″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.291″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.275″
  • Nenndurchmesser: 0.275″
  • Bunddurchmesser (DF): 0.63″
  • Funktionslänge (LF): 0.94″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 7.0
  • L/D Bereich: 2xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ICP 070
  • Gesamtlänge (OAL): 2.76″
  • Point Length (PL): 0.05″
  • Kraglänge (LPR): 0.99″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 1.77″
  • Aufnahmeschaft: Weldon
  • Nutzlänge (LU): 0.48″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb