• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MNC 490-245 A40-259-12-5D Bohrkörper für große Durchmesser mit SUMOCHAM-Bohrkopf im Zentrum und Wendeschneidplatten am Umfang, Bohrtiefe 5xD

Artikel-Nr.: 3202884
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie COMBICHAM
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3202884
    EAN / GTIN 7291075307610
    Herstellernummer 3202884
    L-Nummer L24040 1010

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Schneidendurchmesser (DC) 49 mm, Gesamtlänge (OAL) 360 mm, Nutzlänge (LU) 250.99 mm

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 25.9 mm
    • Body Diameter Reduced (BDRED) 50 mm
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 49 mm
    • Bunddurchmesser (DF) 50 mm
    • L/D Bereich 5xD
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) SOGT 120408-W
    • Gesamtlänge (OAL) 360 mm
    • Kraglänge (LPR) 292 mm
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Schaftlänge (LS) 68 mm
    • Nutzlänge (LU) 250.99 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "COMBICHAM" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb